Delta Dore - Tybox 1127 Thermostat programmable filaire pour chauffage eau chaude
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 5...30 °C
caractéristique de réglage - PI
couleur - blanc
type d'alimentation électrique - 230 V
raccordement - tri-quadrifilaire
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140530063
Réf. Sonepar
00050053006
Réf. Fournisseur
6053006
Réf. Commerciale
Delta Dore
plage de mesure
5...30 °C
caractéristique de réglage
PI
couleur
blanc
type d'alimentation électrique
230 V
raccordement
tri-quadrifilaire
avec récepteur
Non
capteur externe
Non
chauffer
Oui
nombre de sorties chauffage
1
adapté aux climatiseurs
Non
nombre de sorties refroidissement
0
différence ajustable
Oui
type de capteur
capteur de résistance
température affichée
Oui
avec affichage
Oui
type d’horloge
horloge hebdomadaire
exécution horloge
numérique
optimisation
Non
avec raccord d’eau
Non
commande
pivotant
réglage dépendant de la météo
Non
nombre de programmes de mise en marche/arrêt
7
finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts
230 V
charge de contact max.
2 A
indice de protection (IP)
IP30
antidéflagration
Non
numéro RAL
9003
largeur
80 mm
profondeur
25 mm
hauteur
104 mm
classe de la température de contrôle
IV
Thermostat programmable filiaire pour chaudière ou PAC non réversible ou poêle à bois - Alimentation 230 V
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID avec base de temps réglable) ou Tout Ou Rien (TOR) pour chaudière ou pompe à chaleur (non réversible) ou poêle à bois
Réglage de 2 consignes de température : Confort & Economie
Programmation : journalière ou hebdomadaire, avec préprogrammes intégrés modifiables à tout moment
Choix de programmation au ¼ d’heure, à la ½ heure ou à l’heure
Anticipation au démarrage du chauffage, pour un gain de confort et d'économie
Fonction dérogation pour réduire le chauffage durant une période d'absence temporaire
Fonction absence pour appliquer un mode Hors Gel en cas d'absence prolongée
Verrouillage des réglages
Accès à la documentation d'installation du produit via le QR Code à flasher
Bénéfices :
Etalonnage de la sonde de température
Verrouillage des réglages
Rappel du service entretien annuel du générateur