Delta Dore - Tywatt 1000  Indicateur de consommations d'energies

Delta Dore - Tywatt 1000 Indicateur de consommations d'energies

DELTA DORE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de compteur - électronique

  • tension nominale (Un) N-L - 230...230 V

  • modèle - transformateur de mesure

  • fréquence - 50...50 Hz

  • type de pôle - monophasé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3513141100265

Réf. Sonepar

00050110026

Réf. Fournisseur

6110026

Réf. Commerciale

Delta Dore

type de compteur

électronique

tension nominale (Un) N-L

230...230 V

modèle

transformateur de mesure

fréquence

50...50 Hz

type de pôle

monophasé

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

adapté à

achat

type de tarif

multitarif

commande tarifaire

interne/externe

étalonné

Non

sortie d'impulsion

sans

type d'affichage

numérique

mode de pose

montage en saillie

largeur en nombre de modules

5

indice de protection (IP)

IP30

Indicateur de consommations d'énergies avec affichage en ambiance par usage - Mesure des consommations suivant le type d'équipement

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Affichage des consommations et des historiques en mois/année (pour une installation tri, utiliser un ou plusieurs Tywatt Tri RT selon le cas)

Mesure des consommations suivant le type d'équipement

Gestion de l’ECS sur commande heures creuses ou selon programme

Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système

Bénéfices :

Mesure la consommation de tous types de chauffage

Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore