Delta Dore - Tywatt 35 Indicateur de consommation electrique compteur monophase
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant maximal (Imax) - 90 A
tension nominale (Un) N-L - 230...230 V
modèle - transformateur de mesure
fréquence - 50...50 Hz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140006391
Réf. Sonepar
00050000639
Réf. Fournisseur
6110045
Réf. Commerciale
Delta Dore
type de compteur
électronique
courant maximal (Imax)
90 A
tension nominale (Un) N-L
230...230 V
modèle
transformateur de mesure
fréquence
50...50 Hz
adapté à
achat
étalonné
Non
sortie d'impulsion
sans
type d'affichage
numérique
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
3
Indicateur de consommations électriques modulaire pour compteurs monophasés : total électrique, poste prises et autres
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Sous-comptage des postes électriques RT2012/RE2020, à installer en complément d'un comptage Chauffage/ECS déjà présent sur l'installation
Affichage du nombre de kWh consommés par les prises électriques, de la consommation électrique totale et des autres postes
Lecture des consommations au tableau électrique
Compatible tout type de mesure en monophasé
Double compteur (un permanent, un initialisable)
Bénéfices :
Fonctionne avec tout type de compteur disposant de la téléinformation
Facilité d'installation liée à l'absence de configuration sur le produit
Possibilité de raccorder 3 TI en parallèle sur la même entrée