Delta Dore - T1C-2 Digit Thermostat electronique modulaire multi-usages
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - marche-arrêt
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
charge de contact max. - 5 A
couleur - blanc
type d'alimentation électrique - 230 V CA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513141500232
Réf. Sonepar
00050150023
Réf. Fournisseur
6150023
Réf. Commerciale
Delta Dore
modèle
marche-arrêt
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
charge de contact max.
5 A
couleur
blanc
type d'alimentation électrique
230 V CA
raccordement
3 fils
avec récepteur
Non
plage de mesure
-9.5...90 °C
capteur externe
Oui
caractéristique de réglage
autre
chauffer
Oui
adapté aux climatiseurs
Oui
différence ajustable
Oui
température affichée
Oui
avec indication du bruit
Non
type de capteur
capteur de résistance
nombre de modules (construction modulaire)
3
avec affichage
Oui
commande
bouton
avec raccord d’eau
Non
finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
indice de protection (IP)
IP40
Degré de protection (NEMA)
1
hauteur
58 mm
classe de la température de contrôle
III
Thermostat électronique modulaire à affichage digital multi-usage - 1 contact
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Pour tous types d'applications, chauffage ou climatisation : aérotherme, ventilo-radiateurs, alarme de température
Thermostat électronique à affichage digital
Régulation Tout ou Rien
Possibilité de définir 1 seuil de température
Contrôle de la température ambiante, sol, etc. directement sur l'écran
Bénéfices :
Installation simple et pratique en tableau électrique