Delta Dore - Tybox 5101 blanc Boitier d'ambiance
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
bouton-poussoir de mise en veille - Non
sans fil - Oui
indice de protection (IP) - IP30
hauteur boîtier - 80 mm
largeur boîtier - 84 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513143000457
Réf. Sonepar
00050300045
Réf. Fournisseur
6300045
Réf. Commerciale
Delta Dore
bouton-poussoir de mise en veille
Non
sans fil
Oui
indice de protection (IP)
IP30
hauteur boîtier
80 mm
largeur boîtier
84 mm
profondeur boîtier
21 mm
Boîtier d'ambiance avec afficheur pour régler la température d'ambiance. A coupler avec un récepteur pour le pilotage du chauffage électrique, du plancher rayonnant électrique ou du chauffage eau chaude. Couleur blanc.
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Associé à un récepteur, indique la température ambiante, permet de changer la température de consigne
Possibilité d'enregistrer jusqu'à 16 récepteurs sur un même thermostat de zone
Solution compatible avec la box maison connectée pour la gestion à distance du système
Anticipation au démarrage du chauffage avec la box connectée, pour un gain de confort et d'économie
Possibilité de pilotage à la voix avec un assistant vocal
Bénéfices :
Installation simple et rapide, grâce à la technologie sans fil
Prise de température optimale
Etalonnage de la sonde de température