Delta Dore - TI0 60 Accessoire pour suivi des consommations 60A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 60 A
diamètre d'ouverture - 16 mm
avec protection contre les contacts accidentels - Non
avec barre en cuivre - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
3513143010371
Réf. Sonepar
00050301038
Réf. Fournisseur
6301037
Réf. Commerciale
Delta Dore
modèle
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In
60 A
diamètre d'ouverture
16 mm
avec protection contre les contacts accidentels
Non
avec barre en cuivre
Non
nombre d'entrées primaires
1
Transformateur d'intensité ouvrant 60 A - livré par 6
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Mesure le courant d'un circuit électrique associé à un gestionnaire d'énergie, un délesteur ou compteur d'énergie
Compatible avec les gestionnaires d’énergie RT2012 (Tywatt RT Tri compris) et les indicateurs de consommation Tywatt 5400/5450/5600
TI ouvert de diamètre intérieur 16 mm
Bénéfices :
Facile à installer grâce à l'ouverture du TIO 60
Câblage rapide