Delta Dore - TI 90 Accessoire pour suivi des consommations 90A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 90 A
diamètre d'ouverture - 13 mm
étalonné - Non
avec protection contre les contacts accidentels - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513143300045
Réf. Sonepar
00050330004
Réf. Fournisseur
6330004
Réf. Commerciale
Delta Dore
modèle
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In
90 A
diamètre d'ouverture
13 mm
étalonné
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
câble
nombre d'entrées primaires
1
Transformateur d'intensité supplémentaire - 90 A
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Mesure le courant d'un circuit électrique associé à un gestionnaire d'énergie, un délesteur ou compteur d'énergie
Compatible avec l'EMTI, GP50, Tywatt 30/35, Tywatt tri
TI fermé de diamètre intérieur 13 mm
Bénéfices :
Câblage rapide