Delta Dore - RF 642 Recepteur radio 1 sortie 16 A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode boutons - Non
avec émetteur radio manuel - Oui
mode de pose - saillie
couleur - blanc
adapté à un variateur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513143510376
Réf. Sonepar
00050351037
Réf. Fournisseur
6351037
Réf. Commerciale
Delta Dore
mode boutons
Non
avec émetteur radio manuel
Oui
mode de pose
saillie
couleur
blanc
adapté à un variateur
Non
adapté à un commutateur de volet roulant
Non
adapté à un commutateur de store vénitien
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant
Non
adapté pour interrupteur
Non
intégré dans un boîtier
Oui
installé dans boîtier à socle de tube
Non
alimentation en courant
230 V CA
avec codeur radio
Non
avec contact à poussoir radio
Non
matériau
plastique
sans halogène
Oui
finition de la surface
mat
type de fixation
fixation avec vis
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP44
fréquence radio
868 MHz
Récepteur radio X2D 1 sortie 16 A - Monodirectionnel
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Commande la puissance d'un radiateur électrique à associer à un émetteur Delta Dore
Selon le mode de fonctionnement, pilotage d'un circuit électrique sur contacteur de puissance, d'un automatisme de portail ou de garage ou d'un circuit d'éclairage sur télérupteur
Fonction report d'alarme ou de marche/arrêt d'un système d'alarme Tyxal X2D Delta Dore
Hors-gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture X2D est ouverte
1 sortie configurable selon la fonction souhaitée
Association jusqu'à 8 émetteurs X2D
Bénéfices :
Installation simple à l'arrière des appareils de chauffage
S'adapte à différents types de pilotage