Delta Dore - Tyxia 2700 Emetteur micromodule encastrable radio 2 voies multifonction
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - radio
nombre de canaux - 2
mode de pose - encastré
couverture - 300 m
avec émetteur manuel - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513143510963
Réf. Sonepar
00050351096
Réf. Fournisseur
6351096
Réf. Commerciale
Delta Dore
transmission de signal
radio
nombre de canaux
2
mode de pose
encastré
couverture
300 m
avec émetteur manuel
Oui
émetteur de fenêtre
Non
avec télécommande
Non
matériau
plastique
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
5003
transparent
Non
adapté pour interrupteur
Oui
adapté à un variateur
Oui
adapté à un élément d'affichage
Non
adapté pour un détecteur de mouvement
Oui
Emetteur micromodule encastrable radio 2 voies multifonction alimenté 230V : 1 à 2 voies selon utilisation (éclairage, variation, volet roulant, scénarios) - Installation facile grâce à sa petite taille
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Commande au choix :
- 2 voies d'éclairages sur double interrupteur ou double poussoir
- 1 voie de variation d'éclairage sur simple ou double poussoir
- 2 voies scénarios sur double poussoir
- 1 voie volet roulant sur interrupteur volet roulant
- 1 entrée de commande filaire (phase 230 V) pour un report de marche/arrêt vers un récepteur (ex : raccordement d'un détecteur de mouvement extérieur filaire pour piloter un ou plusieurs éclairages en radio), ou en commande de variation à partir d'un simple bouton poussoir
Déclenchement des routines en association avec Tydom Home/Pro et Tywell Pro
Bénéfices :
Raccordement à tous types d'appareillages standards de toutes marques
Pas de maintenance à prévoir grâce à son alimentation sur secteur 230V