Delta Dore - Tyxia 4801 Recepteur micromodule radio eclairage ON-OFF - Sortie contact sec

DELTA DORE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • adapté pour interrupteur - Oui

  • alimentation en courant - 230 V CA

  • finition de la surface - mat

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3513143511106

Réf. Sonepar

00050351110

Réf. Fournisseur

6351110

Réf. Commerciale

Delta Dore

mode de pose

encastré

couleur

blanc

adapté pour interrupteur

Oui

alimentation en courant

230 V CA

finition de la surface

mat

type de fixation

fixation avec vis

adapté à la classe de protection (IP)

IP40

fréquence radio

868 MHz

Récepteur micromodule encastrable radio pour commande d'éclairage marche/arrêt ou temporisation par minuterie d'un circuit d'éclairage à partir d'un ou plusieurs émetteurs sans fil mobiles ou fixes - Sortie contact sec 10 A

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Commande en marche/arrêt d'un circuit d'éclairage à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio mobiles ou fixes

Minuterie : temporisation de l’éclairage de 10 secondes à 1 heure

Fonction préavis d'extinction : un premier clignotement de l'éclairage, suivi d'un second informent l'usager de l'extinction

Minuterie spécifique sur détection de présence supérieure à 80 secondes (ex : commande d'un extracteur d'air)

Appareil adapté aux Etablissements Recevant du Public (ERP), grâce à leurs multiples fonctions

Compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour un pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un assistant vocal

Bénéfices :

Permet en un seul point la commande d'éclairage jusqu'à 1000 watt

Possibilité d'ajouter une minuterie à un éclairage à partir d'un détecteur de mouvement ou d'un bouton poussoir filaire