Delta Dore - Tyxia 4840  Recepteur micromodule encastrable variation eclairage-Phase neutre

Delta Dore - Tyxia 4840 Recepteur micromodule encastrable variation eclairage-Phase neutre

DELTA DORE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec émetteur radio manuel - Oui

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • adapté pour interrupteur - Oui

  • alimentation en courant - 230 V CA

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3513143511151

Réf. Sonepar

00050351115

Réf. Fournisseur

6351115

Réf. Commerciale

Delta Dore

avec émetteur radio manuel

Oui

mode de pose

encastré

couleur

blanc

adapté pour interrupteur

Oui

alimentation en courant

230 V CA

matériau

plastique

finition de la surface

mat

type de fixation

fixation avec vis

adapté à la classe de protection (IP)

IP40

fréquence radio

868 MHz

modulation

FM

nombre de commandes

1

Récepteur micromodule encastrable pour variation d'éclairage + minuterie - Alimentation phase/neutre 230 V - Transforme un simple éclairage en variation pilotable à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Transformation d'un éclairage marche/arrêt en variation pilotable à partir d'une ou plusieurs commandes sans fil mobiles (télécommande, application smartphone, tablette ou assistant vocal...) ou fixes (interrupteur simple ou double bouton poussoir)

Allumage et extinction progressive de l'éclairage

Fonction sauvegarde : le récepteur permet de sauvegarder le dernier niveau de luminosité par appuis bref sur le bouton poussoir

Fonction préavis d'extinction : un premier clignotement de l'éclairage, suivi d'un second informent l'usager de l'extinction

Minuterie : temporisation de l’éclairage de 10 secondes à 1 heure en association avec un détecteur de mouvement filaire ou un bouton poussoir

En option : une charge de puissance 1W pour plus de confort et de finesse dans la plage de variation

Bénéfices :

Installation simple, sans tirer de câble supplémentaire

Variateur universel multifonctions