Delta Dore - Tyxia ERX 2000 Repeteur pour extension de la portee radio
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interface radio spécifique au constructeur
interface radio - Oui
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513143513728
Réf. Sonepar
00050351372
Réf. Fournisseur
6351372
Réf. Commerciale
Delta Dore
modèle
interface radio spécifique au constructeur
interface radio
Oui
indice de protection (IP)
IP44
Répéteur pour extension de la portée radio dans les logements de grande taille ou locaux professionnels
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Extension de la portée radio : s'utilise lorsqu'un émetteur ne parvient pas à communiquer avec un récepteur
Réception du signal radio des émetteurs puis réémission à la puissance maximale vers le récepteur
Compatibilité des produits : nous consulter
Bénéfices :
Augmentation de la portée radio en cas de configurations difficiles
Installation possible en extérieur