Delta Dore - Tyxia 4940  Recepteur modulaire radio variation eclairage

Delta Dore - Tyxia 4940 Recepteur modulaire radio variation eclairage

DELTA DORE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec émetteur radio manuel - Oui

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • couleur - blanc

  • alimentation en courant - 230 V CA

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3513140003574

Réf. Sonepar

00050000357

Réf. Fournisseur

6351387

Réf. Commerciale

Delta Dore

avec émetteur radio manuel

Oui

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

couleur

blanc

alimentation en courant

230 V CA

matériau

plastique

sans halogène

Oui

finition de la surface

mat

type de fixation

autre

adapté à la classe de protection (IP)

IP30

fréquence radio

868 MHz

nombre de commandes

1

Récepteur modulaire radio variation éclairage - Commande un circuit d'éclairage dimmable à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Transformation d'un éclairage marche/arrêt en variation pilotable à partir d'une ou plusieurs commandes radio mobiles ou fixes

Fonction sauvegarde du dernier niveau de luminosité par appui bref sur le bouton poussoir (fonction désactivable)

Remplacement d'un télérupteur par un télévariateur, l'éclairage en marche/arrêt devient variateur

Compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour un pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un assistant vocal

Bénéfices :

Installation facilitée, se met en lieu et place d'un télérupteur existant en 3 ou 4 fils

Plage de variation optimisée sans scintillement avec charge intégrée (innovation brevetée)

Compatible avec tous types d'éclairages dimmables