Delta Dore - Capteur de vent CV Accessoire pour brise soleil pour recepteur radio
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - capteur de vent
valeur de température ajustable - -10...60 °C
fréquence - 868...868 Hz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140003550
Réf. Sonepar
00050351393
Réf. Fournisseur
6351393
Réf. Commerciale
Delta Dore
modèle
capteur de vent
valeur de température ajustable
-10...60 °C
fréquence
868...868 Hz
Capteur radio pour sécuriser les occultants en fonction de la force du vent. Compatible avec Tyxia 5731
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Agit sur les occultants extérieurs du logement en fonction de la force du vent
En cas de vent fort, le store banne ou le BSO remonte automatiquement et les commandes locales ou radio sont ensuite inactives pendant plusieurs minutes
6 niveaux de réglages de seuil de vent
Fonctionne avec le récepteur Tyxia 5731
Bénéfices :
Simple à installer, sans aucun câblage
Facilité de réglage du seuil de vent grâce au mode test