Delta Dore - Tyxia 5730 Recepteur micromodule radio pour volets roulants

DELTA DORE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec émetteur radio manuel - Oui

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • adapté à un variateur - Non

  • adapté pour interrupteur - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3513140005097

Réf. Sonepar

00050000509

Réf. Fournisseur

6351402

Réf. Commerciale

Delta Dore

avec émetteur radio manuel

Oui

mode de pose

encastré

couleur

blanc

adapté à un variateur

Non

adapté pour interrupteur

Oui

alimentation en courant

230 V CA

avec contact à poussoir radio

Oui

matériau

plastique

finition de la surface

mat

type de fixation

fixation à borne

adapté à la classe de protection (IP)

IP40

fréquence radio

868 MHz

modulation

FM

nombre de commandes

1

Récepteur micromodule encastrable radio volet roulant pour moteur jusqu'à 2A (+/- 80Nm) - Alimenté 230V - Commande un volet roulant, un écran de projection ou une fenêtre de toit motorisée - Installation facile grâce à sa petite taille

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Commande un volet roulant à partir d'une ou plusieurs commandes sans fil (interrupteur, télécommande, application smartphone, assistant vocal...)

Commande au choix : un moteur de volet roulant, un écran de projection home cinéma ou une fenêtre de toit motorisée 12 V ou 24 V (avec 2 relais inverseurs)

Commande locale à partir d'un interrupteur Montée/Stop/Descente ou à partir d'un simple ou double bouton poussoir Montée/Descente

Fonction sécurité : associé à un détecteur de fumée radio compatible, il permet l'ouverture automatique du volet roulant en cas de détection de fumée

Fonction optimisation solaire : associé à une sonde d'ensoleillement et à un gestionnaire d'énergie compatibles, il agit sur la hauteur du volet roulant pour maintenir une température de confort en toute saison

Bénéfices :

Apprentissage automatique des temps de course

Taille réduite pour une intégration facile dans les boîtes d'encastrement

Rapide à raccorder grâce à ses connecteurs sans vis