Delta Dore - Pack Tyxia 541 Pack pour centralisation de volets roulants

DELTA DORE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • transmission de signal - radio

  • nombre de canaux - 16

  • mode de pose - autre

  • couverture - 300 m

  • émetteur de fenêtre - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3513140004748

Réf. Sonepar

00050000474

Réf. Fournisseur

6351409

Réf. Commerciale

Delta Dore

transmission de signal

radio

nombre de canaux

16

mode de pose

autre

couverture

300 m

émetteur de fenêtre

Oui

avec télécommande

Oui

matériau

plastique

sans halogène

Oui

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9003

Pack pour centralisation de volets roulants (moteur < 1A +/- 30Nm) - Pack comprenant 1 télécommande de groupe Tyxia 1716 + 5 récepteurs pour moteurs de volets roulants Tyxia 5630

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Centralisation de la commande des volets : la télécommande permet de commander jusqu'à 16 volets roulants individuellement ou par groupe

Retour d'information : un témoin lumineux confirme que les équipements ont bien reçu l'ordre envoyé

Fonction sécurité : associé à un détecteur de fumée radio compatible, il permet l'ouverture automatique du volet roulant en cas de détection de fumée

Fonction optimisation solaire : associé à une sonde d'ensoleillement et à un gestionnaire d'énergie compatible, il agit sur la hauteur du volet roulant pour maintenir une température de confort en toute saison

Avec l'appli Tydom et la box maison connectée :

- Commande des volets roulants avec indication du pourcentage de fermeture

- Fonction astronomique pour l'ouverture et la fermeture automatique des volets roulants selon le lever et le coucher du soleil

Bénéfices :

Compatible avec les moteurs de volet roulant filaire toutes marques

Installation sans travaux

Taille réduite des récepteurs pour une intégration facile dans les boîtes d'encastrement