Delta Dore - Tyxia 5731  Recepteur nanomodule pour brise soleil orientables - stores bannes

Delta Dore - Tyxia 5731 Recepteur nanomodule pour brise soleil orientables - stores bannes

DELTA DORE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec émetteur radio manuel - Oui

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • adapté à un variateur - Non

  • adapté pour interrupteur - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3513140004779

Réf. Sonepar

00050000477

Réf. Fournisseur

6351412

Réf. Commerciale

Delta Dore

avec émetteur radio manuel

Oui

mode de pose

encastré

couleur

blanc

adapté à un variateur

Non

adapté pour interrupteur

Oui

alimentation en courant

230 V CA

avec contact à poussoir radio

Oui

matériau

plastique

finition de la surface

mat

type de fixation

fixation à borne

adapté à la classe de protection (IP)

IP40

fréquence radio

868 MHz

modulation

FM

nombre de commandes

1

Récepteur micromodule encastrable radio pour commande d'un moteur de BSO, store banne ou store intérieur à lamelles - Alim. 230V - Gestion de l'orientation des lames d'un BSO - Installation facile grâce à sa petite taille

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Commande : le récepteur permet de commander un brise soleil orientable, store banne ou store intérieur à lamelles, en position montée/stop/descente à partir d'une télécommande compatible ou de la box maison connectée Delta Dore

Gestion de l’orientation : le récepteur permet de gérer l'orientation des lames vers l’intérieur ou extérieur

Adaptation : le récepteur s’adapte à différents types d'interrupteurs

Capteur de vent : associé à un capteur de vent compatible, le récepteur choisit automatiquement la position du store en fonction de la force du vent grâce au capteur

Fonction optimisation solaire : associé à une sonde d'ensoleillement et à un gestionnaire d'énergie compatibles, il agit sur la hauteur du volet roulant pour maintenir une température de confort en toute saison

Bénéfices :

Taille réduite pour une intégration facile dans les boîtes d'encastrement

Rapide à raccorder grâce à ses connecteurs sans vis

Compatible avec les moteurs à fin de course mécanique (moteur à fin de course électronique, nous consulter)