Delta Dore - Tyxia 5650 Recepteur nanomodule radio variation eclairage - Sans neutre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec émetteur radio manuel - Oui
mode de pose - encastré
couleur - blanc
alimentation en courant - 230 V CA
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140005486
Réf. Sonepar
00050000295
Réf. Fournisseur
6351414
Réf. Commerciale
Delta Dore
avec émetteur radio manuel
Oui
mode de pose
encastré
couleur
blanc
alimentation en courant
230 V CA
matériau
plastique
finition de la surface
mat
type de fixation
fixation à borne
adapté à la classe de protection (IP)
IP40
fréquence radio
868 MHz
modulation
FM
nombre de commandes
1
Récepteur micromodule encastrable radio variation éclairage - Alimentation Phase 230 V - Transforme un simple éclairage en variation à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio - Installation facile grâce à sa petite taille
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Transformation d'un éclairage marche/arrêt en variation à partir d'une ou plusieurs commandes radio mobiles (télécommande, application smartphone, tablette ou assistant vocal...) ou fixes (simple ou double bouton poussoir)
Fonction sauvegarde du dernier niveau de luminosité par appui bref sur le bouton poussoir (fonction désactivable)
Possibilité de régler manuellement les seuils min et max de la plage de variation
Fonctionne sans le neutre
En option : une charge de puissance 1W pour plus de confort et finesse dans la plage de variation selon le modèle d'éclairage
Bénéfices :
Taille réduite pour une intégration facile dans les boîtes d’encastrement
Rapide à raccorder grâce à leurs connecteurs sans vis
Auto-apprentissage du type d’interrupteur raccordé