Delta Dore - Pack Tyxia 631 Pack pour pilotage de brise soleil orientable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - radio
nombre de canaux - 1
couverture - 300 m
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140004793
Réf. Sonepar
00050000479
Réf. Fournisseur
6351415
Réf. Commerciale
Delta Dore
transmission de signal
radio
nombre de canaux
1
couverture
300 m
matériau
plastique
couleur
blanc
Pack pour pilotage de brise soleil orientable (BSO), store banne, store intérieur à lamelles - Gestion montée/stop/descente et orientation des lames - Pack comprenant : 1 récepteur Tyxia 5731 + 1 télécommande Tyxia 1705
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Commande un brise soleil orientable, store banne ou store intérieur à lamelles, en position montée/stop/descente
Gestion de l’orientation des lames vers l’intérieur et l'extérieur selon le type de BSO ou store vénitien
Gestion du vent : associé à un capteur de vent compatible, sélection automatique de la position du store en fonction de la force du vent
Fonction optimisation solaire : associé à une sonde d'ensoleillement compatible et un gestionnaire d'énergie, action sur la position du store pour maintenir une température de confort en toute saison
Compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour un pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un assistant vocal
Bénéfices :
Installation simple sans travaux
Taille réduite des récepteurs pour une intégration facile dans les boîtes d'encastrement
Compatible avec les moteurs à fin de course mécanique (moteurs à fin de course électronique, nous consulter)