Delta Dore - Tyxia 4860 Recepteur micromodule encastrable radio variation eclairage DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec émetteur radio manuel - Oui
mode de pose - encastré
couleur - blanc
adapté pour interrupteur - Oui
alimentation en courant - 230 V CA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140004847
Réf. Sonepar
00050000484
Réf. Fournisseur
6351418
Réf. Commerciale
Delta Dore
avec émetteur radio manuel
Oui
mode de pose
encastré
couleur
blanc
adapté pour interrupteur
Oui
alimentation en courant
230 V CA
avec contact à poussoir radio
Oui
matériau
plastique
finition de la surface
mat
type de fixation
fixation avec vis
adapté à la classe de protection (IP)
IP40
fréquence radio
868 MHz
modulation
FM
nombre de commandes
1
Récepteur micromodule encastrable radio variation éclairage DALI - Commande jusqu'à 20 éclairages dimmables DALI à partir d’un ou plusieurs émetteurs radio ou en local avec un simple bouton poussoir ou avec un double bouton poussoir (+/-)
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Transformation d'un éclairage marche/arrêt en variation DALI à partir d’un ou plusieurs émetteurs radio ou en local avec un simple bouton poussoir ou avec un double bouton poussoir (+/-)
Fonction sauvegarde du dernier niveau de luminosité par appui bref sur le bouton poussoir (fonction désactivable)
Compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour un pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un assistant vocal
Bénéfices :
Compatible avec tous les ballasts DALI
Adressage automatique des ballasts DALI