Delta Dore - Tyxia 3650  Recepteur nanomodule filaire variation eclairage - Sans neutre

Delta Dore - Tyxia 3650 Recepteur nanomodule filaire variation eclairage - Sans neutre

DELTA DORE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • largeur d'appareil - 36 mm

  • hauteur d'appareil - 41 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3513140005684

Réf. Sonepar

00050000568

Réf. Fournisseur

6351428

Réf. Commerciale

Delta Dore

mode de pose

saillie

couleur

gris

tension nominale (Un)

230...230 V

largeur d'appareil

36 mm

hauteur d'appareil

41 mm

profondeur d'appareil

14.5 mm

Récepteur micromodule filaire alimenté par la charge (sans neutre) pour commander en local un point d'éclairage en variation et minuterie, compatible uniquement avec bouton poussoir - Installation facile grâce à sa petite taille

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Remplacement d'un télérupteur par un télévariateur

Transformation d'un éclairage marche/arrêt en variation uniquement à partir d’un simple ou double bouton poussoir en commande locale :

- fonctionnement double bouton poussoir : 1 bouton poussoir pour la variation haute et l'autre pour la variation basse

- fonctionnement simple bouton poussoir : à chaque appui, inversion de la variation

Minuterie : temporisation de l’éclairage de 30 secondes à 60 minutes

Fonction sauvegarde du dernier niveau de luminosité par appui bref sur le bouton poussoir (fonction désactivable)

En option : une charge de puissance 1W pour plus de confort et finesse dans la plage de variation selon le modèle d'éclairage

Bénéfices :

Taille réduite pour une intégration facile dans les boîtes d’encastrement

Auto-apprentissage du type d’interrupteur raccordé (simple ou double bouton-poussoir)

Rapide à raccorder grâce à ses connecteurs sans vis