Delta Dore - Tyxia 3940 Recepteur modulaire filaire - Variation eclairage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - installation intégrée
couleur - blanc
largeur d'appareil - 18 mm
hauteur d'appareil - 90.6 mm
profondeur d'appareil - 70.8 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140005691
Réf. Sonepar
00050000569
Réf. Fournisseur
6351429
Réf. Commerciale
Delta Dore
mode de pose
installation intégrée
couleur
blanc
largeur d'appareil
18 mm
hauteur d'appareil
90.6 mm
profondeur d'appareil
70.8 mm
Récepteur modulaire filaire variateur pour réaliser une fonction télévariateur sur un circuit d'éclairage, compatible uniquement avec bouton poussoir - Installation facile grâce à sa petite taille
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Remplacement d’un télérupteur par un télévariateur
Transformation d'un éclairage marche/arrêt en variation uniquement à partir d’un ou plusieurs bouton(s) poussoir(s) en commande locale
Fonction sauvegarde du dernier niveau de luminosité par appui bref sur le bouton poussoir (fonction désactivable)
Possibilité de régler manuellement les seuils min et max de la plage de variation
Plage de variation optimisée sans scintillement avec charge intégrée (innovation brevetée)
Bénéfices :
Installation au tableau électrique
Installation facilitée, se met en lieu et place d’un télérupteur modulaire existant
Rapide à raccorder grâce à ses connecteurs sans vis