Delta Dore - Tyxia 5612 Recepteur nanomodule encastrable radio 2 voies eclairage ON-OFF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec émetteur radio manuel - Oui
mode de pose - encastré
adapté pour interrupteur - Oui
alimentation en courant - 230 V CA
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140004489
Réf. Sonepar
00050000448
Réf. Fournisseur
6351906
Réf. Commerciale
Delta Dore
avec émetteur radio manuel
Oui
mode de pose
encastré
adapté pour interrupteur
Oui
alimentation en courant
230 V CA
matériau
plastique
finition de la surface
mat
type de fixation
fixation à borne
adapté à la classe de protection (IP)
IP40
fréquence radio
868 MHz
modulation
FM
Récepteur micromodule encastrable radio 2 voies éclairage ON/OFF - Alimentation 230 V - Commande un éclairage en marche/arrêt - Compatible avec tous types d'éclairage - Installation facile grâce à sa petite taille
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Commande d'un éclairage (Tyxia 5610) ou de deux éclairages (Tyxia 5612) en marche/arrêt à partir d'un ou plusieurs commandes radio
Fonction télérupteur ou va-et-vient : possibilité d'associer à plus de 2 points de commande radio (ex : 2 Tyxia 2310)
Associé avec un détecteur d'ouverture radio, il commande l'éclairage d'un dressing ou d'un cellier à l'ouverture d'une porte
Fonction report d'alarme : associé à un système d'alarme Tyxal+, l'éclairage s'allume brièvement pour indiquer la mise en/hors surveillance
Compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour un pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un assistant vocal
Bénéfices :
Taille réduite pour une intégration facile dans les boîtes d'encastrement
Bornier à connexion rapide
Possibilité de raccorder un interrupteur ou un bouton poussoir sans configuration