Delta Dore - Easy Bulb GU10CW Ampoule led connectee GU10, Couleur & Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4.8...4.8 W
Culot - GU10
flux lumineux - 350...350 lm
température de couleur - 1800...6500 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140007527
Réf. Sonepar
00050000752
Réf. Fournisseur
6353003
Réf. Commerciale
Delta Dore
puissance de la lampe
4.8...4.8 W
Culot
GU10
flux lumineux
350...350 lm
température de couleur
1800...6500 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
69...69 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.7
efficacité lumineuse de la lampe
73 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
multicolore
couleur du boîtier/corps
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
61 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
PAR16
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Ampoule Led connectée GU10, Couleur & Blanc - Commande un éclairage en marche/arrêt, couleurs, niveaux de blanc et variation à partir d'un Smartphone ou à la voix - Répéteur Zigbee
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Pilotage et centralisation de l'éclairage à tout moment, à partir d'un smartphone ou à la voix via les assistants vocaux
Création d’ambiances lumineuses avec le réglage des couleurs, niveaux de blanc et la variation d’éclairage, à partir d’un smartphone via l’application Tydom
Gestion de scénarios pour automatiser l’éclairage et les autres équipements, simuler une présence ou gérer les oublis d'extinction avec l’application Tydom
Compatibilité avec la box Tydom Home ou Pro
Bénéfices :
Solution adaptée au marché du neuf et de la rénovation
Assurance de fiabilité et durabilité grâce au protocole radio Zigbee incluant le réseau maillé, à la certification Zigbee et garantie 2 ans
Solution évolutive avec la possibilité de proposer d’autres équipements de la maison connectée