Delta Dore - Tube axe octo 1040 mm Tube telescopique octogonal diametre 60 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513143560128
Réf. Sonepar
00050356012
Réf. Fournisseur
6356012
Réf. Commerciale
Delta Dore
type d'accessoire/pièce détachée
autre
Axe d'enroulement du tablier de volet, tube télescopique octogonal en acier d'environ 1 mètre de long et de 60 mm de diamètre
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Axe d'enroulement du tablier de volet de 1040 mm de long
Tube Octo :
- axe octogonal, avec 8 côtés, diamètre 60 mm
- possède des fentes (lumières) pour fixer les attaches tablier de volet ou les verrous de sécurité.
Télescopique : son extémité permet de l'adapter facilement sur un tube identique pour allongement.
Bénéfices :
Tube octogonal diamètre 60 mm recoupable aux dimensions du volet
Simplicité de montage grâce aux lumières pour fixation d'accessoires
Allongement pour tube identique