Delta Dore - Tymoov 10F2 Moteur de volet roulant 10 Nm filaire

DELTA DORE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 45 mm

  • poids max. de volet roulant - 17.5 kg

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • surveillance électronique de parcours - Oui

  • longueur - 422 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3513140006292

Réf. Sonepar

00050000629

Réf. Fournisseur

6357018

Réf. Commerciale

Delta Dore

diamètre externe

45 mm

poids max. de volet roulant

17.5 kg

type d'interrupteur de fin de course

électronique

surveillance électronique de parcours

Oui

longueur

422 mm

couple de rotation

10 Nm

tige d'acier octogonale SW 40

Non

tige d'acier octogonale SW 50

Oui

tige d'acier octogonale SW 60

Oui

tige d'acier octogonale SW 70

Oui

pour volets roulants

Oui

pour store-banne

Non

pour arbre tubulaire rainuré

Oui

diamètre de l'arbre tubulaire rainuré

50 mm

longueur max. de volet roulant

4100 mm

fonction destressage

Non

détection d'obstacle électronique

Oui

avec manœuvre de secours

Non

avec adaptateur pour arbre

Non

Moteur de volet roulant tubulaire brushless 10Nm filaire électronique tête étoile sortie d'arbre 5 branches

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Moteur brushless tête étoile /sortie d'arbre 5 branches

Moteur tubulaire sans accessoire, idéal pour le remplacement d'un moteur existant quelle que soit la marque.

Tête étoile compatible avec les accessoires existants des moteurs tête étoile et adaptateurs 5 branches

Apprentissage automatique, semi-automatique ou manuel des fins de courses hautes et basses du volet

Technologie filaire : se raccorde à un interrupteur volet roulant 2 ou 3 touches (position maintenue)

Fonction anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet avec l'ajout d'une attache rigide ou d'un verrou automatique

Sécurité antigel : arrêt du moteur en cas de gel pour ne pas endommager le volet

Détection d'obstacles : arrêt automatique du moteur pour protéger le volet

Moteur 10 Nm

Bénéfices :

Compatible avec la majorité des installations existantes grâce à sa tête étoile et sa sortie d'arbre 5 branches

Réglage des butées en mode automatique, semi-automatique ou manuel.

Isolation classe ll : pas de fil de terre