Delta Dore - Tymoov 20F2 Moteur de volet roulant 20 Nm filaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 45 mm
poids max. de volet roulant - 35 kg
type d'interrupteur de fin de course - électronique
surveillance électronique de parcours - Oui
longueur - 422 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140006308
Réf. Sonepar
00050000630
Réf. Fournisseur
6357019
Réf. Commerciale
Delta Dore
diamètre externe
45 mm
poids max. de volet roulant
35 kg
type d'interrupteur de fin de course
électronique
surveillance électronique de parcours
Oui
longueur
422 mm
couple de rotation
20 Nm
tige d'acier octogonale SW 40
Non
tige d'acier octogonale SW 50
Oui
tige d'acier octogonale SW 60
Oui
tige d'acier octogonale SW 70
Oui
pour volets roulants
Oui
pour store-banne
Non
pour arbre tubulaire rainuré
Oui
diamètre de l'arbre tubulaire rainuré
50 mm
longueur max. de volet roulant
4100 mm
fonction destressage
Non
détection d'obstacle électronique
Oui
avec manœuvre de secours
Non
avec adaptateur pour arbre
Non
Moteur de volet roulant tubulaire brushless 20Nm filaire électronique tête étoile sortie d'arbre 5 branches
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Moteur brushless tête étoile /sortie d'arbre 5 branches
Moteur tubulaire sans accessoire, idéal pour le remplacement d'un moteur existant quelle que soit la marque.
Tête étoile compatible avec les accessoires existants des moteurs tête étoile et adaptateurs 5 branches
Apprentissage automatique, semi-automatique ou manuel des fins de courses hautes et basses du volet
Technologie filaire : se raccorde à un interrupteur volet roulant 2 ou 3 touches (position maintenue)
Fonction anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet avec l'ajout d'une attache rigide ou d'un verrou automatique
Sécurité antigel : arrêt du moteur en cas de gel pour ne pas endommager le volet
Détection d'obstacles : arrêt automatique du moteur pour protéger le volet
Moteur 20 Nm
Bénéfices :
Compatible avec la majorité des installations existantes grâce à sa tête étoile et sa sortie d'arbre 5 branches
Réglage des butées en mode automatique, semi-automatique ou manuel.
Isolation classe ll : pas de fil de terre