Delta Dore - CS 8000 Tyxal+ Centrale sirene radio 8 zones

DELTA DORE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • appeleur automatique intégré - Non

  • tension de fonctionnement - 3.6 V

  • mémoire d'événements - Oui

  • convient pour un usage domotique - Oui

  • liaison radio - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3513144111206

Réf. Sonepar

00050411120

Réf. Fournisseur

6411120

Réf. Commerciale

Delta Dore

appeleur automatique intégré

Non

tension de fonctionnement

3.6 V

mémoire d'événements

Oui

convient pour un usage domotique

Oui

liaison radio

Oui

avec alimentation électrique

Non

alimentation de secours intégrée

Non

interface externe

Non

hauteur

268.5 mm

largeur

178 mm

profondeur

59.5 mm

Centrale sirène radio sur 8 zones indépendantes - Marche/arrêt totale ou par zone - Pilotage en local ou à distance avec l'application maison connectée Delta Dore

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Produit 2 en 1 : centrale et sirène

Selon l'équipement :

- Surveillance de l’habitat grâce aux détecteurs

- Alerte en cas d'intrusion ou de détection technique grâce à la sirène

Fonction Marche/Arrêt totale ou par zone définie (jusqu’à 8 zones indépendantes)

Détection et indication des tentatives de brouillage en cas de tentative d'intrusion

Possibilité de confirmer la mise en Marche/Arrêt du système d’alarme (signal visuel, sonore, les deux ou aucun) sur le clavier tactile

Compatible avec la box maison connectée Delta Dore

Bénéfices :

Installation facile et rapide, à l’aide de sa plaque murale

Solution compatible avec l’application maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système

Synchronisation possible des caméras Tycam 1100/2100 avec le système d’alarme