Delta Dore - DMBV Tyxal+ Detecteur de levee de doute video (PIRCAM) radio Tyxal+

DELTA DORE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - infrarouge

  • mode de pose - montage en saillie

  • plage de détection - 90 °

  • caractéristique - autre

  • système radio - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3513144122875

Réf. Sonepar

00050412287

Réf. Fournisseur

6412287

Réf. Commerciale

Delta Dore

type de message

infrarouge

mode de pose

montage en saillie

plage de détection

90 °

caractéristique

autre

système radio

Oui

courant de fonctionnement

330 mA

tension de fonctionnement

3.6...3.6 V

hauteur

110.8 mm

largeur

67.6 mm

profondeur

57.8 mm

surveillance de couvercle

Oui

Détecteur de levée de doute vidéo (PIRCAM) radio Tyxal+ - Détection de mouvement infrarouge - Fonctions vidéo avec levée de doute - Sélectif animaux

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Fonctions levée de doute vidéo et audio avec fonction interphonie lors d'une intrusion ou sur demande de visualisation à distance sur smartphone

Appel vocal ou alerte SMS en cas d’intrusion à partir du transmetteur, avec configuration de 6 numéros (CLT8000 requis pour les SMS), même en cas de coupure de courant ou de connexion internet

Enregistrement d'une courte séquence vidéo sur détection d'une durée de 5 secondes

Détection par infrarouge :

- toute présence humaine en mouvement, avec la lentille standard

- toute présence humaine en mouvement, sans détecter les animaux domestiques jusqu’à 45 kg (en fonction de la taille et du pelage de l'animal), avec la lentille supplémentaire spécifique animaux

Jusqu'à 4 détecteurs de levée de doute vidéo par installation

Pilotage de l'alarme depuis un smartphone ou une tablette à partir de l'application maison connectée Delta Dore

Bénéfices :

Simple à installer : détecteur sans fil sur pile, 2 en 1 grâce aux deux lentilles de détection interchangeables

Carte Sim fournie avec le transmetteur (avec abonnement)

Solution évolutive avec l'écosystème maison connectée