Delta Dore - DO GR Tyxal+ Detecteur d'ouverture radio gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
contacts - autre
sans fil - Oui
avec câble de raccordement - Non
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513144122967
Réf. Sonepar
00050412296
Réf. Fournisseur
6412296
Réf. Commerciale
Delta Dore
mode de pose
montage en saillie
contacts
autre
sans fil
Oui
avec câble de raccordement
Non
couleur
autre
longueur de conduit du câble de connexion
0 m
longueur du capteur
25 mm
largeur du capteur
21 mm
hauteur du capteur
98 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur d'ouverture radio gris - Livré avec jeux de cales
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Conseillé pour des issues très sollicitées
Détecte l’ouverture d’une porte ou fenêtre et la signale à la centrale d’alarme
En association avec un gestionnaire d’énergie ou à un thermostat radio, passage automatique du chauffage en hors-gel dès l’ouverture d’une issue protégée
En association avec des récepteurs, allumage automatique des éclairages dès l’ouverture d’une porte (ex : dressing, cave…)
En association avec la box maison connectée, vérification de l’état des issues ouvertes/fermées via l’application Tydom
Fonctionnement possible en mode retardé
Existe en 3 coloris (blanc-brun-gris)
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore
Bénéfices :
Installation simplifiée par une ouverture en façade et de l’habitat des jeux de cales
Nombreuses possibilités d'association pour accroître ses fonctionnalités