Delta Dore - DF Tyxal+ Detecteur de fuites radio
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - eau
mode de pose - autre
indication - acoustique
tension de fonctionnement - 3.6 V
courant de fonctionnement - 2.6 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140003284
Réf. Sonepar
00050000328
Réf. Fournisseur
6412303
Réf. Commerciale
Delta Dore
type de message
eau
mode de pose
autre
indication
acoustique
tension de fonctionnement
3.6 V
courant de fonctionnement
2.6 A
couleur
blanc
hauteur
33 mm
largeur
102 mm
profondeur
32 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de fuites radio - Envoie un signal à la centrale d'alarme en cas de fuite de liquide dans la pièce protégée
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Détecte la présence de tout liquide
Fonctions selon l'association choisie :
- avertit les occupants à l'aide d'une alerte sonore (sirènes) et visuelle (clavier tactile)
- informe les personnes pré- enregistrées sur un transmetteur téléphonique (jusqu'à 16 détecteurs enregistrables par transmetteur, en mode autonome)
Commande automatiquement une pompe de cave et la fermeture d’une électrovanne sur détection d’eau (en association avec un récepteur automatisme, ex : Tyxia 4910, Tyxia 4600, ...)
Bénéfices :
Etanchéité du capteur et de son câble
Paramétrage simple avec la touche Test en face avant
Facilité d’installation de la sonde de fuite fixée au sol ou sur une plinthe