Delta Dore - MDO BR Tyxal+ Micro-detecteur d'ouverture radio brun

DELTA DORE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage en saillie

  • contacts - autre

  • sans fil - Oui

  • couleur - marron

  • longueur du capteur - 8 mm

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

3513140003222

Réf. Sonepar

00050000322

Réf. Fournisseur

6412306

Réf. Commerciale

Delta Dore

mode de pose

montage en saillie

contacts

autre

sans fil

Oui

couleur

marron

longueur du capteur

8 mm

largeur du capteur

25 mm

hauteur du capteur

52 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Micro-détecteur d'ouverture - Idéal pour baie coulissante - Coloris brun

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Protège les baies coulissantes

Installation très discrète grâce à sa petite taille

Détecte l’ouverture d’une issue et la signale à la centrale d’alarme

En association avec un gestionnaire d’énergie ou à un thermostat radio, passage automatique du chauffage en hors-gel dès l’ouverture d’une issue protégée

En association avec la box maison connectée, vérification de l’état des issues ouvertes/fermées via l’application Tydom

Fonctionnement possible en mode retardé

Existe en 3 coloris (blanc-brun-gris)

Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

Bénéfices :

Installation simple du détecteur, fixé par adhésif haute résistance ou par vis

Possibilité de fixer l’aimant ou la partie électronique sur le battant