Delta Dore - DOI Tyxal+  Detecteur d ouverture invisible radio pour fenetre PVC

Delta Dore - DOI Tyxal+ Detecteur d ouverture invisible radio pour fenetre PVC

DELTA DORE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • contacts - autre

  • sans fil - Oui

  • couleur - blanc

  • longueur du capteur - 116 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3513140003239

Réf. Sonepar

00050000323

Réf. Fournisseur

6412308

Réf. Commerciale

Delta Dore

mode de pose

autre

contacts

autre

sans fil

Oui

couleur

blanc

longueur du capteur

116 mm

largeur du capteur

8 mm

hauteur du capteur

42 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Détecteur d’ouverture invisible radio pour fenêtre PVC

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Détecte l’ouverture d’une issue et la signale à la centrale d’alarme

En association avec un gestionnaire d’énergie ou à un thermostat radio, passage automatique du chauffage en hors-gel dès l’ouverture d’une issue protégée

Installation très discrète

En association avec la box maison connectée, vérification de l’état des issues ouvertes/fermées via l’application Tydom

Fonctionnement possible en mode retardé

Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

Bénéfices :

Installation simplifiée par les repères de pose gradués

Changement de pile aisé par une trappe amovible facile d’accès