Delta Dore - DMBD Tyxal+ Detecteur de mouvement bi-lentille double technologie radio
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge/micro-ondes (double)
mode de pose - montage en saillie
plage de détection - 90 °
caractéristique - autre
système radio - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140003390
Réf. Sonepar
00050000339
Réf. Fournisseur
6412311
Réf. Commerciale
Delta Dore
type de message
infrarouge/micro-ondes (double)
mode de pose
montage en saillie
plage de détection
90 °
caractéristique
autre
système radio
Oui
courant de fonctionnement
26 mA
tension de fonctionnement
3.6...3.6 V
hauteur
110.8 mm
largeur
67.6 mm
profondeur
54.1 mm
surveillance de couvercle
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de mouvement bi-lentille - Double technologie radio infrarouge et hyperfréquence - Sélectif animaux
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Détection par infrarouge et hyperfréquence :
- toute présence humaine en mouvement, avec la lentille standard
- toute présence humaine en mouvement, sans détecter les animaux domestiques jusqu’à 45 kg (en fonction de la taille et du pelage de l'animal), avec la lentille supplémentaire spécifique animaux
Fonctionnement possible en mode retardé
Bénéfices :
Produit 2 en 1 grâce aux deux lentilles de détection interchangeables
Paramétrage simple avec la touche Test en face avant du détecteur