Delta Dore - DFR Tyxal+ Detecteur de fumee radio
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - optique
connexion par câble - Non
connexion par radio (en standard) - Oui
tension d’alimentation - 9...9 V
mode de pose - montage en saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140003291
Réf. Sonepar
00050000329
Réf. Fournisseur
6412313
Réf. Commerciale
Delta Dore
principe de fonctionnement
optique
connexion par câble
Non
connexion par radio (en standard)
Oui
tension d’alimentation
9...9 V
mode de pose
montage en saillie
température de fonctionnement
50 °C
socle séparé nécessaire
Oui
autonome
Oui
interconnectable par radio (en option)
Oui
alimentation électrique principale
pile/batterie
type de tension d’alimentation
DC
avec affichage de la tension
Non
avec batterie de secours
Non
batterie de secours fournie
sans
volume
85 dB(A)
convient pour montage dans conduit d’aération
Non
longueur
100 mm
largeur
40 mm
hauteur
55 mm
diamètre
110 mm
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
détecteur de fumée
Oui
avec éclairage d'orientation
Non
type de bouton de test/pause
touche de contrôle
entrée de câble
autre
indice de protection (IP)
IP30
version anti-déflagration
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Détecteur de fumée radio - Fonctionne en autonome ou associé avec une centrale d'alarme radio Delta Dore
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Alerte les occupants avec sa sirène intégrée
Installation au plafond, au centre de la pièce ou à plus de 20 cm de tout obstacle (mur, cloison ou poutre)
Fonctions selon l'association choisie ou en mode autonome :
- avertit les occupants à l'aide d'une alerte sonore (sirènes) et visuelle (clavier tactile)
- informe les personnes pré- enregistrées sur un transmetteur (jusqu'à 16 détecteurs en mode autonome)
Commande automatiquement l’ouverture des volets roulants motorisés en cas de détection de fumée (en association avec des récepteurs ou un moteur radio Delta Dore)
Certifié NF Afnor
Bénéfices :
Produit communiquant avec l'écosystème Delta Dore
Présence d'une touche Test en face avant pour un contrôle régulier
Certifié NF Afnor