Delta Dore - DMDR BL Tyxal+ Detecteur de rideau exterieur radio blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge
mode de pose - montage en saillie
plage de détection - 90 °
caractéristique - rideau
système radio - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140004137
Réf. Sonepar
00050000413
Réf. Fournisseur
6412317
Réf. Commerciale
Delta Dore
type de message
infrarouge
mode de pose
montage en saillie
plage de détection
90 °
caractéristique
rideau
système radio
Oui
tension de fonctionnement
3.6...3.6 V
hauteur
40 mm
largeur
192 mm
profondeur
45 mm
surveillance de couvercle
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de rideau extérieur radio - Détection infrarouge pour des usages multiples d'intrusion ou de sécurité intérieure ou extérieure - Coloris blanc
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Détection infrarouge pour des usages multiples d'intrusion ou de sécurité intérieure ou extérieure
Adapté à différentes positions (fenêtre, porte, mur, cour couverte, etc ..)
Fonctions selon l'association choisie :
- Alerte les occupants à l'aide d'une alerte sonore (sirènes) et visuelle (clavier tactile)
- Informe les personnes pré- enregistrées sur un transmetteur (jusqu'à 16 détecteurs enregistrables par transmetteur, en mode autonome)
Fonctionnement possible en mode retardé
Bénéfices :
Détection orientable et réglable
Autoprotégé à l’ouverture et à l’arrachement
Très simple à installer