Delta Dore - TLX4B Telecommande alarme
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage LCD - Non
avec affichage LED - Non
écran tactile - Non
mode de pose - autre
panneau d'extension - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513144132393
Réf. Sonepar
00050413239
Réf. Fournisseur
6413239
Réf. Commerciale
Delta Dore
affichage LCD
Non
avec affichage LED
Non
écran tactile
Non
mode de pose
autre
panneau d'extension
Non
hauteur
74 mm
largeur
37 mm
profondeur
14 mm
couleur
anthracite
Télécommande alarme bi-directionnelle 4 touches
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Multi-usages pour piloter l’alarme Tyxal ou divers automatismes
Retour d'information : confirmation visuelle de la bonne réception de l'ordre envoyé à la centrale d'alarme par voyant sur la télécommande.
Bénéfices :
Souplesse de l’installation avec 2 touches paramétrables