Delta Dore - CLT 8000 Tyxal+ Clavier radio avec ecran tactile

DELTA DORE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • affichage LCD - Non

  • avec affichage LED - Oui

  • écran tactile - Oui

  • nombre de groupes - 8

  • mode de pose - montage en saillie

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3513144132522

Réf. Sonepar

00050413252

Réf. Fournisseur

6413252

Réf. Commerciale

Delta Dore

affichage LCD

Non

avec affichage LED

Oui

écran tactile

Oui

nombre de groupes

8

mode de pose

montage en saillie

panneau d'extension

Non

hauteur

168 mm

largeur

89 mm

profondeur

24 mm

couleur

noir

Clavier radio avec écran tactile - Marche/arrêt totale ou par zone (jusqu'à 8 zones indépendantes) - Retour d'information

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Clavier bi-directionnel : retour d'information de l'état du système d'alarme

Fonction marche/arrêt totale ou par zone (jusqu'à 8 zones indépendantes)

Information sur l'état du système d'alarme (mise en marche, arrêt, issues ouvertes, autoprotections, défauts...)

Touche SOS sonore, en accès direct sur l'écran d'accueil : appel du transmetteur et déclenchement des sirènes

Bénéfices :

Configuration simplifiée de l’ensemble du système d’alarme

Véritable outil de suivi et de diagnostic

Passage en mode maintenance facilité