Delta Dore - CLS 8000 Tyxal+ Clavier radio a touches
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage LCD - Non
avec affichage LED - Non
écran tactile - Non
nombre de groupes - 8
mode de pose - montage en saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513144132539
Réf. Sonepar
00050413253
Réf. Fournisseur
6413253
Réf. Commerciale
Delta Dore
affichage LCD
Non
avec affichage LED
Non
écran tactile
Non
nombre de groupes
8
mode de pose
montage en saillie
panneau d'extension
Non
hauteur
127 mm
largeur
83 mm
profondeur
22 mm
couleur
blanc
Clavier radio à touches - Marche/arrêt totale ou par zone (jusqu'à 8 zones indépendantes) - Retour d'information
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Clavier bi-directionnel : retour d’information visuel de l’ordre envoyé
Fonction marche/arrêt totale ou par zone (jusqu’à 8 zones indépendantes)
Touche SOS sonore, en accès direct sur l'écran d'accueil : appel du transmetteur et déclenchement des sirènes
Bénéfices :
Reconnaissance automatique des codes d’accès configurés au préalable sur le clavier tactile
Un code d’accès installateur disponible