Delta Dore - TTRTC Tyxal+ Transmetteur telephonique radio RTC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement analogique - Oui
raccordement RNIS - Oui
chemin de remplacement radio (GSM) - Non
transmission voix (AWAG) - Oui
transmission numérique (AWUG) - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513144141166
Réf. Sonepar
00050414116
Réf. Fournisseur
6414116
Réf. Commerciale
Delta Dore
raccordement analogique
Oui
raccordement RNIS
Oui
chemin de remplacement radio (GSM)
Non
transmission voix (AWAG)
Oui
transmission numérique (AWUG)
Non
avec boîtier
Oui
avec alimentation électrique
Oui
X.31/X.25
Non
nombre max. d'entrées
0
Transmetteur radio téléphonique RTC - Communique avec l'alarme à distance via le réseau téléphonique RTC - 6 numéros d'appel personnalisables - Marche/arrêt totale ou par zone (jusqu’à 8 zones indépendantes) à distance, via la centrale
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Communique avec l'alarme à distance via le réseau téléphonique RTC
Indication des alarmes détectées par alertes vocales
6 numéros d’appel personnalisables
Marche/arrêt totale ou par zone (jusqu’à 8 zones indépendantes) à distance, via la centrale
Levée de doute audio et fonction interphonie
Compatible avec un service de télésurveillance
Commande des récepteurs : 1 voie de chauffage, 5 voies d’automatismes (éclairages, volets roulants, portail, porte de garage...) et 4 scénarios
Bénéfices :
Simplicité d’installation et de configuration
Fonctionne en association avec une centrale d’alarme Tyxal+ ou en mode autonome (avec des détecteurs techniques)