fin de vie
Delta Dore - TTGSM Tyxal+ | Transmetteur téléphonique radio GSM

Delta Dore - TTGSM Tyxal+ | Transmetteur téléphonique radio GSM

DELTA DORE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement analogique - Non

  • raccordement RNIS - Non

  • chemin de remplacement radio (GSM) - Oui

  • transmission voix (AWAG) - Oui

  • transmission numérique (AWUG) - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3513144141173

Réf. Sonepar

00050414117

Réf. Fournisseur

6414117

Réf. Commerciale

Delta Dore

raccordement analogique

Non

raccordement RNIS

Non

chemin de remplacement radio (GSM)

Oui

transmission voix (AWAG)

Oui

transmission numérique (AWUG)

Non

avec boîtier

Oui

avec alimentation électrique

Oui

X.31/X.25

Non

nombre max. d'entrées

0

Transmetteur téléphonique radio GSM - Indication des alarmes détectées par des alertes vocales ou SMS - 6 numéros d’appels personnalisables - Marche/arrêt totale ou par zone (jusqu’à 8 zones indépendantes) à distance, via la centrale

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Indication des alarmes détectées par des alertes vocales ou SMS

6 numéros d’appels personnalisables

Marche/arrêt totale ou par zone (jusqu’à 8 zones indépendantes) à distance, via la centrale

Fonction alertes par SMS des mises en marche/arrêt du système en précisant l’organe de commande (badge, télécommande)

Détection de coupure secteur supérieure à 30 minutes

Levée de doute audio et fonction interphonie

Compatible avec un service de télésurveillance

Commande les récepteurs : 1 voie de chauffage, 5 voies d’automatismes (éclairages, volets roulants, portail, porte de garage…) et 4 scénarios

Bénéfices :

Idéal pour les résidences secondaires ou les logements sans ligne téléphonique ou en dégroupage total

Carte SIM fournie avec le transmetteur

Fonctionne en association avec la centrale d’alarme ou en mode autonome (avec des détecteurs techniques)