Delta Dore - Tydom 2.0 | Transmetteur téléphonique GSM pour la maison connectée

DELTA DORE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement analogique - Non

  • raccordement RNIS - Non

  • chemin de remplacement radio (GSM) - Oui

  • transmission voix (AWAG) - Oui

  • transmission numérique (AWUG) - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3513144141180

Réf. Sonepar

00050414118

Réf. Fournisseur

6414118

Réf. Commerciale

Delta Dore

raccordement analogique

Non

raccordement RNIS

Non

chemin de remplacement radio (GSM)

Oui

transmission voix (AWAG)

Oui

transmission numérique (AWUG)

Oui

avec boîtier

Oui

avec alimentation électrique

Oui

X.31/X.25

Non

nombre max. d'entrées

0

Transmetteur téléphonique GSM pour la maison connectée - Effectue un appel vocal ou par SMS en cas d’alerte (intrusion ou défaut technique)Réception de notification sur smartphone en cas de détection d’intrusion

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Fonctions levée de doute vidéo lors d'une intrusion sur détection de mouvement ou sur demande de visualisation à distance depuis son smartphone (DMBV obligatoirement avec la centrale d'alarme CS 8000)

Alertes vocales ou SMS en cas d'intrusion, risque d'incendie, coupure secteur

Envoi d'un SMS lors de la mise en marche/arrêt du système (paramétrable) réalisée à partir d'une télécommande ou d'un badge

Configuration de 6 numéros d'appel

Levée de doute audio et fonction interphonie

Fonctions secourues en association avec une centrale (sans secteur, sans internet) : indication des alarmes détectées par envoi de SMS et pilotage de l’alarme par GSM (avec le menu de synthèse vocale)

Jusqu'à 4 DMBV Détecteurs de levée de doute vidéo et 8 caméras Tycam intérieures et extérieures par installation

Compatible avec un système de télésurveillance par protocole IP SIA DC09

Bénéfices :

Simplicité d’installation et de configuration

Communication sans fil avec tous les produits Delta Dore compatibles

Carte SIM fournie avec le transmetteur (avec abonnement)