Delta Dore - REP Tyxal+  Repeteur radio pour systeme dalarme

Delta Dore - REP Tyxal+ Repeteur radio pour systeme dalarme

DELTA DORE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - saillie

  • nombre de phases - 1

  • tension nominale - 3.6 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3513140003208

Réf. Sonepar

00050000320

Réf. Fournisseur

6414119

Réf. Commerciale

Delta Dore

système de bus KNX

Non

autres systèmes de bus

sans

mode de pose

saillie

nombre de phases

1

tension nominale

3.6 V

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

largeur en nombre de modules

165

indice de protection (IP)

IP30

Répéteur radio pour système d’alarme - Assure la continuité du signal radio au cas où les produits associés avec la centrale d’alarme se trouvent trop éloignés - 1 seul répéteur par installation

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Assure la continuité du signal radio en cas d'éloignement des produits associés avec la centrale d’alarme

Fonction de détection de coupure secteur en association avec une centrale

Compatible avec l'ensemble des produits de la gamme Tyxal+ hors DMBV (nous consulter)

Répétition possible de 16 produits de tous types du système d'alarme

1 seul répéteur par installation

Bénéfices :

Compatible avec l’ensemble des éléments du système d’alarme (hors DMBV)

Fonction de détection de coupure secteur intégrée