Delta Dore - SI Tyxal+ Sirene interieure radio
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 3.6...3.6 V
type de courant - DC
couleur de calotte - autre
type de signal acoustique - tonalité intermittente
mode de pose - montage en saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513144152209
Réf. Sonepar
00050415220
Réf. Fournisseur
6415220
Réf. Commerciale
Delta Dore
tension nominale (Un)
3.6...3.6 V
type de courant
DC
couleur de calotte
autre
type de signal acoustique
tonalité intermittente
mode de pose
montage en saillie
consommation d'électricité
1.4 A
source lumineuse
LED
volume
109 dB
type de signal optique
lumière clignotante
type de générateur de signal acoustique
sirène
couleur du boîtier/corps
blanc
indice de protection (IP)
IP30
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
fréquence du signal sonore
3...5 kHz
compatible selon EN 54-23
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Sirène intérieure radio - 5 tonalités distinctes pour donner l’alerte ou informer les occupants d’un risque dans le logement - Avertit d’un risque domestique (incendie, inondation, coupure secteur…)
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Donne l’alerte en cas d’intrusion
5 tonalités distinctes pour avertir les occupants d’un risque dans le logement
Mode carillon pour prévenir de l’entrée d’une personne dans une pièce
Alerte sur risque domestique (incendie, inondation, coupure secteur…)
Possibilité de confirmer la mise en marche/arrêt du système d’alarme (signal visuel, sonore, les deux ou aucun) sur le clavier tactile
Bénéfices :
Installation facile et rapide à l’aide de sa plaque murale
Fonctionne avec la centrale ou en mode autonome suivant détecteurs
Personnalisation sur le clavier tactile des 5 tonalités : intrusion, technique, incendie, SOS sonore, carillon