Delta Dore - SEFRX Tyxal Sirene exterieure radio avec flash
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - DC
couleur de calotte - orange
type de signal acoustique - tonalité intermittente
mode de pose - montage en saillie
source lumineuse - LED
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513144152223
Réf. Sonepar
00050415222
Réf. Fournisseur
6415222
Réf. Commerciale
Delta Dore
type de courant
DC
couleur de calotte
orange
type de signal acoustique
tonalité intermittente
mode de pose
montage en saillie
source lumineuse
LED
volume
110 dB
type de signal optique
lumière flash
type de générateur de signal acoustique
sirène
couleur du boîtier/corps
blanc
indice de protection (IP)
IP43
fréquence du signal sonore
1.4...1.6 kHz
compatible selon EN 54-23
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
Sirène extérieure radio avec flash - Bloc piles fourni