Delta Dore - BP CLT 8000 Tyxal+ Bloc piles pour clavier d'alarme
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - bloc
tension nominale - 3.6 V
capacité - 7.8 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140003178
Réf. Sonepar
00050000317
Réf. Fournisseur
6416223
Réf. Commerciale
Delta Dore
désignation des dimensions
bloc
tension nominale
3.6 V
capacité
7.8 mAh
désignation IEC
autre
autre désignation
sans
modèle
lithium
longueur
42.9 mm
largeur
14.55 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
51.1 g
Bloc piles pour clavier d'alarme tactile avec écran
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Alimentation
Bénéfices :