Delta Dore - Tydom 140B Tyxal Telecommande alarme
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage LCD - Non
avec affichage LED - Non
écran tactile - Non
mode de pose - autre
panneau d'extension - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513147000590
Réf. Sonepar
00050700059
Réf. Fournisseur
6700059
Réf. Commerciale
Delta Dore
affichage LCD
Non
avec affichage LED
Non
écran tactile
Non
mode de pose
autre
panneau d'extension
Non
hauteur
74 mm
largeur
37 mm
profondeur
14 mm
couleur
anthracite
Télécommande alarme bi-directionnelle et automatisme 4 touches
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Fonction marche/arrêt du système d’alarme sans fil
Retour d'information : confirmation visuelle de la bonne réception de l'ordre envoyé à la centrale d'alarme par voyant sur la télécommande
Portée radio de 100 à 300 mètres en champ libre
Commande des récepteurs d’automatisme X2D
Bénéfices :