Delta Dore - Tydom 1.0 Box Tydom et application de la maison connectee de Delta Dore
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - module de base
type de tension de commande 1 - AC
mode de pose - saillie
fonction centrale ARRÊT - Oui
fonction anti-panique - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140003635
Réf. Sonepar
00050000363
Réf. Fournisseur
6700103
Réf. Commerciale
Delta Dore
fonction
module de base
type de tension de commande 1
AC
mode de pose
saillie
fonction centrale ARRÊT
Oui
fonction anti-panique
Non
simulation de présence
Oui
minuterie d'escalier et avertissement
Non
commande de volets roulants/protection contre le soleil, nombre de canaux
32
programme hebdomadaire
Oui
programme astronomique
Oui
détecteur de pluie
Non
indice de protection (IP)
IP30
largeur
100 mm
hauteur
100 mm
profondeur
30 mm
Box Tydom et application de la maison connectée de Delta DorePilotage en local et à distance à partir de l'application gratuite Tydom
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Nombreuses possibilités de configuration :
- Modification de la température du logement (32 récepteurs de chauffage à répartir sur 8 zones)
- Pilotage avec retour d'information de l'alarme Tyxal+ ou Tyxal
- Visualisation jusqu'à 8 caméras intérieures / extérieures
- Affichage des consommations détaillées par usage (chauffage, ECS, gaz, prises de courant) et historique par jour/ semaine/mois/année
- Réglage de la position des volets roulants et stores (32 récepteurs)
- Centralisation de la commande des éclairages avec création d'ambiances lumineuses (32 récepteurs)
- Commande de nombreux automatismes (portail, porte de garage, motorisation, arrosage, …) (32 récepteurs)
- Création jusqu'à 16 scénarios pour simplifier les gestes du quotidien
Bénéfices :
Application gratuite, sécurisée et sans abonnement
Sans configuration réseau IP
Jusqu'à 8 caméras intérieures ou extérieures peuvent être ajoutées