Delta Light - TRACK 3F DIM ON 2m W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2000 mm
tension nominale (Un) - 110...240 V
nombre de groupes/phases - 3
charge électrique max. par phase - 10800 W
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5414823237614
Réf. Sonepar
00104323761
Réf. Fournisseur
200 12 420 W
Réf. Commerciale
Delta Light
longueur
2000 mm
tension nominale (Un)
110...240 V
nombre de groupes/phases
3
charge électrique max. par phase
10800 W
couleur
blanc
matériau
aluminium
forme
rectangulaire
convient pour un usage domotique
Oui
finition de la surface
mat
montage en apparent
Oui
encastré
Oui
adapté à une suspension
Oui
PLIABLE
Non
largeur
32 mm
hauteur
38 mm
largeur d'encastrement
2000 mm
profondeur d'encastrement
32 mm
classe de protection
I
TRACK 3F DIM ON 2m W