Delta Light - DEEP RINGO Hi S1 W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 35 W
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
matériau du boîtier/corps - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5414823003820
Réf. Sonepar
00104002615
Réf. Fournisseur
202 11 26 W
Réf. Commerciale
Delta Light
puissance du système
35 W
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
1...35 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
lampe halogène haute tension
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
type de tension
AC
tension nominale (Un)
100...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
réflecteur
sans
élément de distribution de lumière
sans
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
régulation constante du flux lumineux
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
couleur de la lumière
blanc
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
hauteur/profondeur
125 mm
diamètre externe
82 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
105 mm
diamètre intégré
76...76 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
DEEP RINGO Hi S1 W